エコ・トラスト・ジャパン
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
質量(g)
170
電圧(V)
12
定格電圧(V)
AC90~242
口金
13
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
3000
光源寿命
40000h
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側給電
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756209
TLSP40301220A
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください