GEL骨盤バランスクッション

GEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジットGEL骨盤バランスクッション - コジット

卵を乗せて上から踏んでも割れない今話題のハニカムゲル!
丸いくぼみが360°骨盤を優しく包みます。
立体構造がお尻の沈み込みを防いで長時間座ってもお尻が痛くなりにくい
2層構造のハニカムゲルで耐圧・分散するので、水に浮いたような座り心地です。
両面使いできます。

材質本体/TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー/ポリエステル100%寸法(mm)370×350×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0275488891405
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする