フロン工業
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズ
Rc3/8
電圧(V)
DC24
番号
コード番号:F-2372-001
オリフィス径(Φmm)
6m/m
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5859-04
圧力(MPa)
COM0~0.15NC0~0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757566
F-2372-001
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください