フロン工業
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズ
M6P1.0
電圧(V)
AC100
番号
コード番号:F-2362-004
オリフィス径(Φmm)
1.6m/m
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5858-01
圧力(MPa)
IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757557
F-2362-004
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください