曜日別特売

ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料

ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)

超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!
タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。
ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。
優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。
【特長】
1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。
2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。
3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。
4.環境にやさしい弱溶剤系です。
5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。
6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。
塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。

用途
《適用下地》
磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)
《用途》
戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護
《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》
下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回
上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回
性状弱溶剤系塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆クリヤー塗布方法エアスプレー(推奨)塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
注意
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化を早めるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調製品を使用する場合は下塗りに「つや有り」をご使用ください。つや調製品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
※大理石、金属光沢を有するラスタータイル、はっ水処理を施した素焼きタイル、グラファイトを施したいぶしタイル、れんがタイル・素焼き風タイルへの施工は避けてください。その他、特殊タイル面への施工については、試験施工により確認してください。
※目地部がぬれ色になるまで下塗りを塗装してください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
つや
塗り面積(m2)
セット内容
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027585983012374-S1セット(3kg)つや有り25~38(1缶当たり)塗料液:2.4kg、硬化剤:0.6kg2.4kg丸缶+硬化剤専用小缶セット2055mL
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
027586073012376-S1セット(3kg)3分つや有り25~38(1缶当たり)塗料液:2.4kg、硬化剤:0.6kg2.4kg丸缶+硬化剤専用小缶セット2078mL
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
027586163012375-S1セット(3kg)5分つや有り25~38(1缶当たり)塗料液:2.4kg、硬化剤:0.6kg2.4kg丸缶+硬化剤専用小缶セット2078mL
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
027586771001537-S1セット(15kg)つや有り125~188(1缶当たり)塗料液:12kg、硬化剤:3kg石油缶+硬化剤専用缶セット10276mL
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027586861001534-S1セット(15kg)3分つや有り125~188(1缶当たり)塗料液:12kg、硬化剤:3kg石油缶+硬化剤専用缶セット10389mL
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027586951001535-S1セット(15kg)5分つや有り125~188(1缶当たり)塗料液:12kg、硬化剤:3kg石油缶+硬化剤専用缶セット10392mL
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする