曜日別特売

ファンフィルタユニット FFU

ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です
DCファン使用により消費電力を削減しました
ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です
フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)
各種通信対応オプションを取り揃えています

材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
処理風量(m3/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758117KFU2-03H-S5W350×D350×H1223.868-6995-19
129,000
128,999
141,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
02758126KFU2-01H-S3W250×D250×H1221.868-6995-18
112,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする