エクサガンケア

エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア - Dr.AIR(ドクターエアー)

ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。
パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。
毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。
持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。

付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※実際の時間および回数は、使用環境・使用状況により異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756656REG-09 GNグリーン
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
02756665REG-09 WHホワイト
オープン
6,300
6,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
02756681REG-09 PLパープル
オープン
6,300
6,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
02756690REG-09 PKピンク
オープン
6,300
6,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
02756699REG-09 BLブルー
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
02756708REG-09 BKブラック
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

REG-09 MOVE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする