曜日別特売

GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP

GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP - GoPro

自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。
HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。
新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。
5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。
内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。
大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。
片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。
グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵
ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。
マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。
Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。

付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリサイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:99:164:38:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02755116CHDFB-131-JP
オープン
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする