GoPro HERO CHDHF-131-JP

GoPro HERO CHDHF-131-JP - GoProGoPro HERO CHDHF-131-JP - GoProGoPro HERO CHDHF-131-JP - GoProGoPro HERO CHDHF-131-JP - GoPro

マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。
驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。
高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能
疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。
低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。
QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。
GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。

付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ寸法(mm)56.6×47.7×29.4サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)レンズ口径:F2.3メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD焦点距離(mm)【35mm相当】15コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウントUSBポートUSB-C防水性水深5m対応BluetoothBLE 5.2アスペクト比16:9Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02755125CHDHF-131-JP
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする