MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバルブ付密閉タンク
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。
バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質
タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)
8.6
サイズ
ボールバルブ:3/4B
容量(L)
65
サイズ(mm)
Φ430×450
アズワン品番
68-9276-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757530
CTHV-43
¥
84,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください