曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY

1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能
高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。
専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。
AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。
第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。
「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。

付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSスモーキーピンク質量(g)約 250周波数(Hz)特性:4 - 40000電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コードタイプ:片出し(着脱式)充電時間約3.5時間入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:30マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756805WH1000XM5 PM
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする