オルディ
ポリバッグビジネス45L 0.025mm乳白半透明10P
再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しているので環境に優しいポリ袋です。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
色
乳白半透明
容量(L)
45
サイズ(mm)
220×340×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
0.3
再生材使用
使用
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02755001
PB-W45U-10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください