曜日別特売

導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1

導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1 - 三和化工

緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。

材質PE引張強度(MPa)0.3熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.036見掛密度(kg/m3)50伸び1.25内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02757855-500×t14-5900-01
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
02757871-500×t204-5900-06
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
02757880-1000×t54-5904-03
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
02757889-500×t304-5900-07
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02757898-1000×t54-5901-03
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
02757907-500×t154-5903-05
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする