曜日別特売

国産トラックシート(アルミ蒸着)

国産トラックシート(アルミ蒸着) - 南榮工業国産トラックシート(アルミ蒸着) - 南榮工業国産トラックシート(アルミ蒸着) - 南榮工業国産トラックシート(アルミ蒸着) - 南榮工業

国産材料・縫製による高品質・遮熱効果があるトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。

用途荷物輸送、野積カバー材質ポリエステルにペットフィルムをアルミ蒸着、塩化ビニールでコーティング、裏面は塩化ビニールシルバーホワイト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
寸法(幅W×高さT)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例02755177TS-10 SW軽トラック用1750×2100
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
使用例02755229TS-40 SW中型トラック用2600×4450
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
使用例02755265TS-20 SW軽~小型トラック用2100×2650
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
使用例02755299TS-30 SW小型~中型トラック用2100×3550
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする