センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入

センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラストセンシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラストセンシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラストセンシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラストセンシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラストセンシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
▼組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
▼流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
▼開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
▼凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
▼近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様開口部:フリーカット包装3枚/箱接続【採便袋】排液バッグ(外部接続型)に接続可能使用の目安貼付期間の目安:1~4日【採便袋】固定型ウインドー付保護皮膚保護剤:ダブルレイヤー使用フィルム【採便袋】5層防臭フィルム内容量1箱(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
サイズ(mm)
アズワン品番
開口部(mm)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0275840619021【面板】最大:上下105・左右115【採便袋】342×18268-6995-39径:10-115150×170
3,900
3,898
非課税商品
3,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
0275841519020【面板】最大:上下68・左右78【採便袋】182×16068-6995-38径:10-78110×130
3,600
3,598
非課税商品
3,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする