Pixio
PX27U WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
超画質×高リフレッシュレートでワンランク上のゲーム体験
付属品
モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)
配送:6.5、本体:4.4
範囲
色域:121.76% sRGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能
HDR/Adaptive Sync
最大応答速度(m/sec)
1 (GTG)
コントラスト比
1000:1
スタンド
Tilt(傾斜): 前 5°、後 15°
スピーカー
3W×2
リフレッシュレート(Hz)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
解像度
入力端子
VESAマウント(mm)
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02760235
PX27UWAVE-O
-
3840×2160p(4K)
HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
27インチ
オープン
¥
70,891
¥
70,891
¥
77,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02760251
PX27UWAVEW-O
-
3840×2160p(4K)
HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
27インチ
オープン
¥
70,891
¥
70,891
¥
77,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02760260
PX27UWAVEK-O
-
3840×2160p(4K)
HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
27インチ
オープン
¥
70,891
¥
70,891
¥
77,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02760269
PX27UWAVEB-O
-
3840×2160p(4K)
HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
27インチ
オープン
¥
70,891
¥
70,891
¥
77,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56828330
PX27UWAVE-O【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
4K 3840×2160p
HDMI 2.1 (160Hz) ×2/Display Port 1.4 (160Hz) ×2/イヤホンジャック
75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
27 インチ
オープン
¥
70,891
¥
56,980
アウトレット
¥
62,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください