PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) - Pixio

大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに

付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PIM入稿画像102760208PX278WAVE-Oブラック
オープン
36,345
39,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
PIM入稿画像102760217PX278WAVEK-Oパステルピンク
オープン
36,345
39,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
PIM入稿画像102760226PX278WAVEB-Oパステルブルー
オープン
36,345
39,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする