ティースラッシュ
ティースラッシュ カール&ストレート キープミスト
カール・ストレートのキープ力を向上する「トステア」配合。髪を補修して質感をととのえ、まとまりのある美しい髪へと導きます。
仕様
鉱物油フリー/合成着色料フリー
成分
水、エタノール、BG、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、加水分解ケラチン(羊毛)、ヒアルロン酸Na、ツバキ種子エキス、ローズマリー葉エキス、フユボダイジュ花エキス、カミツレ花エキス、カニナバラ果実エキス、クエン酸、塩化アンモニウム、(C12-14)パレス-12、メチルパラベン、フェノキシエタノール、香料
pH値
6~7.8
液性
中性
香り
フレッシュフローラルムスク
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02760890
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください