持ち運びLEDワークライト 円柱型

持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型 - CLEZEED(クレジード)

CLEZEEDのポータブルLEDワークライトです。
円柱のLED部を上に持ち上げることでLEDが点灯します。
420個のLEDチップで全方位を明るく照らします。
三脚の高さを4段階で調節できるので、状況に応じて三脚の広さを調節できます。
専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際はかさばらず持ち歩くことができます。
連結を可能にするために1300wまで対応するコンセントを装備しているので、1個しかコンセントがない場合も安心。
シリーズにはLED部カバーにスモークを施し全体を均一に照らすTUBE5000、より明るさを求めたLED部カバーが透明なTUBE6000があります。

用途工事現場、屋外、イベント、アウトドア、作業中、夜釣り、防災非常灯など。付属品収納ケース×1質量(kg)4使用温度範囲(℃)-30~50周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)(展開時)幅100cm×奥行100cm×高さ139cm定格入力電圧(V)AC100光源LEDチップ×420個最大消費電力(W)50防塵防水性能IP54光源色昼光色設置場所屋内/屋外兼用照射角度(°)360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760601TUBE500050005000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02760610TUBE600060006000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする