ドラムポンプ
ハンディポンプ
一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
電圧(V)
110-120
流量(L/min)
132
材質
ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト
仕様
●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500
周波数(Hz)
50/60
チューブ外径(Φmm)
41.7
液温(℃)
55
チューブ長さ(mm)
500
圧力(MPa)
0.11
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761267
SP-PP-20
132
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650