曜日別特売

AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーン

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!
下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0内容量1箱(1500本)
注意
※ステンレス材使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761651MBS-519NBOX5×19
46,800
35,000
38,500(税込)
4日以内出荷
02761660MBS-525NBOX5×25
54,600
40,000
44,000(税込)
4日以内出荷
02761669MBS-535NBOX5×35
69,600
51,000
56,100(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする