シンワ測定
マーキングテープ ホワイト
用途
営林・工事現場の目印に
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.09
内容量
1個
注意
※注意:粘着性はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761346
74193
77
Φ82×15mm×50m
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761355
74126
170
Φ82×30mm×50m
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください