シンワ測定
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途
薄板切りと細切りに
材質
竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂
高さ(mm)
【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
内容量
1個
注意
※注意:数量限定品。メーカー売切れ次第終了のため、ご注文のタイミングによっては在庫切れに伴い、注文キャンセルの可能性がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761371
79901
限定色:緑
307
460×375×20
¥
5,680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02761380
79902
限定色:赤
346
610×375×20
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02761389
79903
限定色:緑
390
760×375×20
¥
6,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください