レーザー距離計 L-Measure BK50

レーザー距離計 L-Measure BK50 - シンワ測定

ポイントが見やすいグリーンレーザー

用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276141678171
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0276142578173
25,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする