シンワ測定
三脚 ハンドル式エレベーター E
1/4インチねじ対応三脚
用途
レーザー距離計・熱中症計に
付属品
収納ケース
材質
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
1330
使用範囲(mm)
高さ:600~1500
取付ねじ
5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)
本体サイズ(mm)
650×110×110
昇降幅(mm)
エレベータ:300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761328
76953
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください