メガネ型ルーペ

メガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザンメガネ型ルーペ - ホーザン
(2件のレビュー)

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。
ソフトケース・メガネ拭き付

材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100内容量1個
注意
※本製品は安全メガネではございません。用途以外の使用はしないでください。
※太陽光線その他、強い光を見ないでください。目を損傷する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761599L-94-1.61.6×25~35cm※目安値のため、個人差があります。
3,810
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02761608L-94-1.81.8×20~30cm※目安値のため、個人差があります。
3,810
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 半田付作業
製造業

1.6倍も併用中。焦点距離が1.8倍より短くなるので悩ましい。

2024-10-28
用途: エッチングの描写の際に使用
スタジオ永井

メガネの上からかけられるのがいいかもしれない。特に感動はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする