曜日別特売

電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)

電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) - 和コーポレーション

電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)

用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:(1.55MB)
注意
※電動缶潰し機としてご利用いただく場合は、AH-1 電動缶潰し機用アタッチメントをご購入して下さい。(KT-155-BK+AH-1=電動缶潰し機)
※AH-1缶潰しアタッチメントは、KT-155-BK専用となり他社の電動薪割機でご利用はいただけません)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761818KT-155-BK
188,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

商品説明動画

電動缶潰し機 AH-155W(ダブルハンド仕様) 商品紹介編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする