ねじロック 低強度

ねじロック 低強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 低強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
LOCTITE 222の相当品となります。

用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1個(10mL)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02767235LNR222
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: テーうbルのねじゆるみに使用、抜群のロック効果
運輸・通信業

リビングのこたつ兼テーブルの上板を止めるねじの緩みに利用。
ネジが上板の下からねじ込むタイプであり、机の振動で緩み1週間で緩んで落ちていることが多く悩んでいました。
こちらのねじロックを塗布してネジ締めしてからは、緩みもネジ落ちもなくなり完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする