曜日別特売

アルウエッティ除菌クロス ワイドS 500枚入

アルウエッティ除菌クロス ワイドS 500枚入 - オオサキメディカル

除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを厚手の不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。
ワイドS(28cm×12.5cm 2ツ折)は、500枚入りの大容量のため、頻繁に使用する部署に適しています。

成分エタノール、水材質レーヨン不織布規格28cm×12.5cm 2ツ折内容量1個
注意
※除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276720872165
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする