SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30以下ms(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02767041SYJ7120-2MZD-C6-F
10,890
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする