ソリッドロングハンドリーマ

ソリッドロングハンドリーマ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02873109CSLHR 2.95X65X1004枚刃1002.95652.95
13,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
02873118CSLHR 2.96X65X1004枚刃1002.96652.96
13,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
02873127CSLHR 5.95X150X2006枚刃2005.951505.95
44,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02873136CSLHR 5.96X150X2006枚刃2005.961505.96
44,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02873145CSLHR 7.95X150X2006枚刃2007.951507.95
59,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
02873161CSLHR 7.96X150X2006枚刃2007.961507.96
59,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
02873170CSLHR 8.95X150X2006枚刃2008.951508.95
72,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02873179CSLHR 8.96X150X2006枚刃2008.961508.96
72,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02873188CSLHR 9.95X150X2006枚刃2009.951509.95
106,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02873197CSLHR 9.96X150X2006枚刃2009.961509.96
106,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02873206CSLHR 3.95X100X1304枚刃1303.951003.95
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02873215CSLHR 3.96X100X1304枚刃1303.961003.96
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02873231CSLHR 6.95X150X2006枚刃2006.951506.95
47,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02873240CSLHR 6.96X150X2006枚刃2006.961506.96
47,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02873249CSLHR 1.95X60X1004枚刃1001.95601.95
13,100
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
02873258CSLHR 1.96X60X1004枚刃1001.96601.96
13,100
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
02873267CSLHR 4.95X150X2006枚刃2004.951504.95
41,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
02873276CSLHR 4.96X150X2006枚刃2004.961504.96
41,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする