EIKO(栄工舎)
ソリッドハンドリーマー
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
内容量
1本
バスケットに入れる
277
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02854236
CSR 0.955
4枚刃
50
0.955
12
1
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854245
CSR 0.965
4枚刃
50
0.965
12
1
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854261
CSR 0.975
4枚刃
50
0.975
12
1
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854270
CSR 0.985
4枚刃
50
0.985
12
1
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854279
CSR 0.995
4枚刃
50
0.995
12
1
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854288
CSR 1.005
4枚刃
50
1.005
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854297
CSR 1.015
4枚刃
50
1.015
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854306
CSR 1.025
4枚刃
50
1.025
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854315
CSR 1.035
4枚刃
50
1.035
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854331
CSR 1.045
4枚刃
50
1.045
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854340
CSR 1.105
4枚刃
50
1.105
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854349
CSR 1.205
4枚刃
50
1.205
15
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854358
CSR 1.305
4枚刃
50
1.305
16
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854367
CSR 1.405
4枚刃
50
1.405
16
1.5
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02854376
CSR 1.505
4枚刃
50
1.505
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854385
CSR 1.605
4枚刃
50
1.605
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854401
CSR 1.705
4枚刃
50
1.705
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854410
CSR 1.805
4枚刃
50
1.805
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854419
CSR 1.905
4枚刃
50
1.905
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854428
CSR 1.955
4枚刃
50
1.955
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854437
CSR 1.965
4枚刃
50
1.965
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854446
CSR 1.975
4枚刃
50
1.975
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854455
CSR 1.985
4枚刃
50
1.985
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854471
CSR 1.995
4枚刃
50
1.995
18
2
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
02854480
CSR 2.005
4枚刃
50
2.005
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854489
CSR 2.015
4枚刃
50
2.015
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854498
CSR 2.025
4枚刃
50
2.025
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854507
CSR 2.035
4枚刃
50
2.035
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854516
CSR 2.045
4枚刃
50
2.045
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854525
CSR 2.105
4枚刃
50
2.105
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854541
CSR 2.205
4枚刃
50
2.205
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854550
CSR 2.305
4枚刃
50
2.305
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854559
CSR 2.405
4枚刃
50
2.405
20
2.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
02854568
CSR 2.505
4枚刃
50
2.505
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854577
CSR 2.605
4枚刃
50
2.605
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854586
CSR 2.705
4枚刃
50
2.705
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854595
CSR 2.805
4枚刃
50
2.805
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854611
CSR 2.905
4枚刃
50
2.905
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854620
CSR 2.955
4枚刃
50
2.955
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854629
CSR 2.965
4枚刃
50
2.965
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854638
CSR 2.975
4枚刃
50
2.975
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854647
CSR 2.985
4枚刃
50
2.985
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
02854656
CSR 2.995
4枚刃
50
2.995
20
3
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02854665
CSR 3.505
4枚刃
60
3.505
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854681
CSR 3.605
4枚刃
60
3.605
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854690
CSR 3.705
4枚刃
60
3.705
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854699
CSR 3.805
4枚刃
60
3.805
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854708
CSR 3.905
4枚刃
60
3.905
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854717
CSR 3.955
4枚刃
60
3.955
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02854726
CSR 3.965
4枚刃
60
3.965
27
4
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ