曜日別特売

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56シャンク径(Φmm)MT1内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02889008HHHRT 8.13枚刃1508.1409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889017HHHRT 8.23枚刃1508.2409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889026HHHRT 8.33枚刃1508.3409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889035HHHRT 8.43枚刃1508.4409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889051HHHRT 8.63枚刃1608.6409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889060HHHRT 8.73枚刃1608.7409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889069HHHRT 8.83枚刃1608.8409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889078HHHRT 8.93枚刃1608.9409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889087HHHRT 9.13枚刃1659.1409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889096HHHRT 9.23枚刃1659.2409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889105HHHRT 9.33枚刃1659.3409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889121HHHRT 9.43枚刃1659.4409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889130HHHRT 9.63枚刃1659.6409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889139HHHRT 9.73枚刃1659.7409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889148HHHRT 9.83枚刃1659.8409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889157HHHRT 9.93枚刃1659.9409.5
11,900
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
02889166HHHRT 6.13枚刃1306.1307.6
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889175HHHRT 6.23枚刃1306.2309.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889191HHHRT 6.33枚刃1306.3309.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889200HHHRT 6.43枚刃1306.4309.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889209HHHRT 6.63枚刃1406.6359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889218HHHRT 6.73枚刃1406.7359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889227HHHRT 6.83枚刃1406.8359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889236HHHRT 6.93枚刃1406.9359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889245HHHRT 7.13枚刃1407.1359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889261HHHRT 7.23枚刃1407.2359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889270HHHRT 7.33枚刃1407.3359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889279HHHRT 7.43枚刃1407.4359.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889288HHHRT 7.63枚刃1507.6409.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889297HHHRT 7.73枚刃1507.7409.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889306HHHRT 7.83枚刃1507.8409.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889315HHHRT 7.93枚刃1507.9409.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
02889331HHHRT 4.12枚刃1154.1247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889340HHHRT 4.22枚刃1154.2247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889349HHHRT 4.32枚刃1154.3247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889358HHHRT 4.42枚刃1154.4247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889367HHHRT 4.62枚刃1204.6247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889376HHHRT 4.72枚刃1204.7247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889385HHHRT 4.82枚刃1204.8247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889401HHHRT 4.92枚刃1204.9247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889410HHHRT 5.12枚刃1205.1247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889419HHHRT 5.22枚刃1205.2247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889428HHHRT 5.32枚刃1205.3247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889437HHHRT 5.42枚刃1205.4247.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889446HHHRT 5.62枚刃1305.6307.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889455HHHRT 5.72枚刃1305.7307.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889471HHHRT 5.82枚刃1305.8307.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
02889480HHHRT 5.92枚刃1305.9307.6
10,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする