曜日別特売

超ロング刃4枚刃エンドミル

超ロング刃4枚刃エンドミル - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数4枚刃内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02870458EXLE4 20X1001801002020
43,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02870467EXLE4 22X1202001202022
74,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
02870476EXLE4 22X1502401502022
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02870485EXLE4 24X1202001202024
79,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02870501EXLE4 24X1502401502024
91,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
02870510EXLE4 25X1202001202525
71,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
02870519EXLE4 25X1502401502525
82,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
02870528EXLE4 26X1202001202526
91,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
02870537EXLE4 26X1502401502526
104,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02870546EXLE4 28X1202001202528
106,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
02870555EXLE4 28X1502401502528
116,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02870571EXLE4 30X1202001202530
110,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
02870580EXLE4 30X1502401502530
117,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02870589EXLE4 32X1202201203232
132,300
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
02870598EXLE4 32X1502501503232
148,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
02870607EXLE4 35X1202201203235
151,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02870616EXLE4 35X15025015032355
169,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02870625EXLE4 36X1502501503236
173,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02870641EXLE4 36X2003002003236
205,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02870650EXLE4 38X1502501503238
185,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
02870659EXLE4 38X2003002003238
240,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
02870668EXLE4 40X150Xd3225015032400
190,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
02870677EXLE4 40X150Xd422501504240
221,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
02870686EXLE4 40X200Xd323002003240
232,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
02870695EXLE4 40X200Xd423002004240
248,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
02870711EXLE4 40X250Xd423502504240
295,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
02870720EXLE4 42X1502501504242
293,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
02870729EXLE4 42X2003002004242
326,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
02870738EXLE4 45X2003002004245
305,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
02870747EXLE4 45X2503502504245
337,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
02870756EXLE4 50X2003002004250
405,900
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
02870765EXLE4 50X2503502504250
467,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
02870781EXLE4 20X1202001202020
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする