ロングマシンリーマ

ロングマシンリーマ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782976LMR 1/2inX200X3506枚刃3001/2in200MT1
65,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02782985LMR 12.1X160X2506枚刃25012.1160MT1
55,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
02783001LMR 12.2X160X2506枚刃25012.2160MT1
55,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
02783010LMR 20X200X4008枚刃40020200MT2
94,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
02783019LMR 28X250X45010枚刃40028250MT3
186,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02783028LMR 31X250X45010枚刃45031250MT3
245,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
02783037LMR 32X400X58010枚刃58032400MT3
312,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
02783046LMR 34X300X47010枚刃47034300MT4
293,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
02783055LMR 10X160X2506枚刃25010160MT1
41,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02783071LMR 11.5X160X2506枚刃25011.5160MT1
51,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02783080LMR 10.1X160X2506枚刃25010.1150MT1
49,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02783089LMR 10.2X160X2506枚刃25010.2150MT1
49,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02783098LMR 10.3X160X2506枚刃25010.3150MT1
49,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02783107LMR 14X160X2508枚刃25014160MT1
50,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02783116LMR 7.4X120X2006枚刃2507.4120MT1
42,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする