超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02895615CSTEM 1X2°30'45141.692°30’
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
02895631CSTEM 1X15°45146.3515
44,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02895640CSTEM 1.5X2°30'451.542.192°30’
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
02895649CSTEM 1.5X15°451.566.8515
44,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02895658CSTEM 2X2°30'45242.872°30’
13,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
02895667CSTEM 2X15°602810.0315
66,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02895676CSTEM 2.5X2°30'502.543.542°30’
13,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
02895685CSTEM 2.5X15°602.51011.0715
73,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
02895701CSTEM 3X2°30'50364.042°30’
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
02895710CSTEM 3X15°7531212.6415
83,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02895719CSTEM 4X15°8541615.7815
154,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02895728CSTEM 5X2°30'60567.272°30’
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02895737CSTEM 5X8°7551212.878
61,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02895746CSTEM 5X15°905202015
242,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895755CSTEM 6X8°8561213.878
89,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
02895771CSTEM 6X15°906202115
263,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
02895780CSTEM 8X8°9081619.248
136,500
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
02895789CSTEM 8X15°11082529.4315
671,600
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
02895798CSTEM 10X2°30'85101213.492°30’
67,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
02895807CSTEM 10X8°110102021.248
198,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02895816CSTEM 10X15°110102531.4315
763,500
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
02895825CSTEM 4X8°6041010.188
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02895841CSTEM 8X2°30'7081010.612°30’
35,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02895850CSTEM 3X8°50388.058
30,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
02895859CSTEM 2.5X8°502.566.998
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02895868CSTEM 1X8°45143.818
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02895877CSTEM 1.5X8°451.544.318
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02895886CSTEM 2X8°50266.218
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02895895CSTEM 4X2°30'55465.572°30’
15,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
02895911CSTEM 6X2°30'60668.272°30’
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする