超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

超硬ソリッドテーパーボールエンドミル - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02894319CSTBE R2.25X6°7025109.36
48,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02894328CSTBE R2.25X8°70251010.938
63,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02894337CSTBE R2.5X6°7025109.756
48,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02894346CSTBE R2.5X8°70251011.378
63,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02894355CSTBE R2.75X6°80401213.366
83,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02894371CSTBE R2.75X8°80401616.028
119,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02894380CSTBE R3X6°80401213.816
83,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02894389CSTBE R3X8°80401616.458
119,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02894398CSTBE R3.25X6°80401214.266
89,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
02894407CSTBE R3.25X8°80401616.898
125,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
02894416CSTBE R3.5X6°80401614.716
89,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
02894425CSTBE R3.5X8°80401617.328
125,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
02894441CSTBE R3.75X6°80401615.166
98,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
02894450CSTBE R3.75X8°80401617.768
134,100
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
02894459CSTBE R4X6°80401615.616
98,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
02894468CSTBE R4X8°80401618.198
134,100
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
02894477CSTBE R4.25X6°80401616.066
106,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02894486CSTBE R4.25X8°80401618.638
141,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
02894495CSTBE R4.5X6°80401616.516
108,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
02894511CSTBE R4.5X8°80402019.068
144,100
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
02894520CSTBE R4.75X6°80401616.966
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
02894529CSTBE R4.75X8°80402019.58
147,700
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
02894538CSTBE R5X6°80401617.416
119,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02894547CSTBE R5X8°80402019.938
155,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02894556CSTBE R6X6°90402019.216
165,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02894565CSTBE R6X8°90402021.678
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02894581CSTBE R8X6°90402022.816
230,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02894590CSTBE R8X8°90402525.158
288,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02894599CSTBE R2X6°652087.86
37,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
02894608CSTBE R1.75X6°652067.356
30,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02894617CSTBE R1.5X8°601566.828
29,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
02894626CSTBE R2X8°652089.098
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02894635CSTBE R1.25X8°601566.388
27,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02894651CSTBE R1.5X6°601565.856
24,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
02894660CSTBE R1.75X8°652088.668
42,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
02894669CSTBE R1.25X6°601565.46
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする