曜日別特売

超硬ソリッドアルミ用リーマ

超硬ソリッドアルミ用リーマ - EIKO(栄工舎)
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング内容量1本
580件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02873529CSR-DLC 1.14枚刃501.1153
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02873538CSR-DLC 1.24枚刃501.2153
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02873547CSR-DLC 1.34枚刃501.3153
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02873556CSR-DLC 1.44枚刃501.4163
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02873565CSR-DLC 8.16枚刃908.1408
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02873581CSR-DLC 8.26枚刃908.2408
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02873590CSR-DLC 8.36枚刃908.3408
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02873599CSR-DLC 8.46枚刃908.4408
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02873608CSR-DLC 8.56枚刃908.5408
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02873617CSR-DLC 8.66枚刃908.6408
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02873626CSR-DLC 8.76枚刃908.7408
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02873635CSR-DLC 8.86枚刃908.8408
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02873651CSR-DLC 8.96枚刃908.9408
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02873660CSR-DLC 8.956枚刃908.95408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873669CSR-DLC 8.966枚刃908.96408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873678CSR-DLC 8.976枚刃908.97408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873687CSR-DLC 8.986枚刃908.98408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873696CSR-DLC 8.996枚刃908.99408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873705CSR-DLC 96枚刃909408
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02873721CSR-DLC 9.016枚刃909.01408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873730CSR-DLC 9.026枚刃909.02408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873739CSR-DLC 9.036枚刃909.03408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873748CSR-DLC 9.046枚刃909.04408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873757CSR-DLC 9.056枚刃909.05408
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02873766CSR-DLC 9.56枚刃909.54010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873775CSR-DLC 9.66枚刃909.64010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873791CSR-DLC 9.76枚刃909.74010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873800CSR-DLC 9.86枚刃909.84010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873809CSR-DLC 9.96枚刃909.94010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873818CSR-DLC 9.956枚刃909.954010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873827CSR-DLC 9.966枚刃909.964010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873836CSR-DLC 9.976枚刃909.974010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873845CSR-DLC 9.986枚刃909.984010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873861CSR-DLC 9.996枚刃909.994010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873870CSR-DLC 106枚刃90104010
59,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
02873879CSR-DLC 10.016枚刃9010.014010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873888CSR-DLC 10.026枚刃9010.024010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873897CSR-DLC 10.036枚刃9010.034010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873906CSR-DLC 10.046枚刃9010.044010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873915CSR-DLC 10.056枚刃9010.054010
64,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873931CSR-DLC 10.16枚刃9010.14010
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02873940CSR-DLC 10.26枚刃9010.24010
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02873949CSR-DLC 10.36枚刃9010.34010
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02873958CSR-DLC 10.46枚刃9010.44010
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02873967CSR-DLC 10.56枚刃9010.54010
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
02873976CSR-DLC 10.66枚刃9010.64010
63,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02873985CSR-DLC 10.76枚刃9010.74010
63,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02874001CSR-DLC 10.86枚刃9010.84010
63,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02874010CSR-DLC 10.96枚刃9010.94010
63,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
02874019CSR-DLC 10.956枚刃9010.954010
69,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする