EIKO(栄工舎)
超硬チャッキングリーマ
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
内容量
1本
バスケットに入れる
1191
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02857009
CSCRS 1.005
4枚刃
60
1.005
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857018
CSCRS 1.01
4枚刃
60
1.01
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857027
CSCRS 1.015
4枚刃
60
1.015
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857036
CSCRS 1.02
4枚刃
60
1.02
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857045
CSCRS 1.025
4枚刃
60
1.025
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857061
CSCRS 1.03
4枚刃
60
1.03
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857070
CSCRS 1.035
4枚刃
60
1.035
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857079
CSCRS 1.04
4枚刃
60
1.04
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857088
CSCRS 1.045
4枚刃
60
1.045
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857097
CSCRS 1.05
4枚刃
60
1.05
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857106
CSCRS 1.105
4枚刃
60
1.105
15
1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857115
CSCRS 1.205
4枚刃
60
1.205
15
1.1
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857131
CSCRS 1.305
4枚刃
60
1.305
15
1.2
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857140
CSCRS 1.405
4枚刃
60
1.405
15
1.4
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857149
CSCRS 1.505
4枚刃
70
1.505
18
1.4
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857158
CSCRS 1.605
4枚刃
70
1.605
18
1.4
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
02857167
CSCRS 2
4枚刃
80
2
20
2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857176
CSCRS 2.1
4枚刃
90
2.1
25
2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857185
CSCRS 2.2
4枚刃
90
2.2
25
2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857201
CSCRS 2.3
4枚刃
90
2.3
25
2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857210
CSCRS 2.4
4枚刃
90
2.4
25
2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857219
CSCRS 2.5
4枚刃
90
2.5
25
2.2
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857228
CSCRS 2.6
4枚刃
110
2.6
30
2.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857237
CSCRS 2.7
4枚刃
110
2.7
30
2.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857246
CSCRS 2.8
4枚刃
110
2.8
30
2.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857255
CSCRS 2.9
4枚刃
110
2.9
30
2.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02857271
CSCRS 3.105
4枚刃
110
3.105
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857280
CSCRS 3.11
4枚刃
110
3.11
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857289
CSCRS 3.12
4枚刃
110
3.12
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857298
CSCRS 3.13
4枚刃
110
3.13
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857307
CSCRS 3.14
4枚刃
110
3.14
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857316
CSCRS 3.15
4枚刃
110
3.15
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857325
CSCRS 3.16
4枚刃
110
3.16
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857341
CSCRS 3.17
4枚刃
110
3.17
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857350
CSCRS 3.18
4枚刃
110
3.18
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857359
CSCRS 3.19
4枚刃
110
3.19
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857368
CSCRS 3.205
4枚刃
110
3.205
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857377
CSCRS 3.21
4枚刃
110
3.21
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857386
CSCRS 3.22
4枚刃
110
3.22
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857395
CSCRS 3.23
4枚刃
110
3.23
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857411
CSCRS 3.24
4枚刃
110
3.24
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857420
CSCRS 3.25
4枚刃
110
3.25
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857429
CSCRS 3.26
4枚刃
110
3.26
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857438
CSCRS 3.27
4枚刃
110
3.27
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857447
CSCRS 3.28
4枚刃
110
3.28
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857456
CSCRS 3.29
4枚刃
110
3.29
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857465
CSCRS 3.305
4枚刃
110
3.305
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857481
CSCRS 3.31
4枚刃
110
3.31
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857490
CSCRS 3.32
4枚刃
110
3.32
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
02857499
CSCRS 3.33
4枚刃
110
3.33
30
3
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ