イスカル
ISOターン チップ TNMS
非鉄金属用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32
トラスコ品番
423-3383
材質
IC20
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
22
適合ホルダ
A-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/L
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
三角形
材種
IC20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02901748
TNMS 220404-12
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください