曜日別特売

ISO旋削 チップ VNGA

ISO旋削 チップ VNGA - イスカル

高硬度鋼加工用です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02900671VNGA 160408-R4-J IB22HC
24,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする