イスカル
ISO旋削 チップ KNMX
倣い加工対応しています。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.15~0.45
トラスコ品番
340-8029
材質
IC907
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
19.72
適合ホルダ
CKJNR/L、CKNNR/L、SKJNR/L
コーナー半径(mm)
1
チップ形状
55°平行四辺形
材種
IC907
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02900567
KNMX 160410-RP
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください