ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

ISOターン チップ DNGA-J(CBN) - イスカル

高硬度鋼加工用チップです。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02919135DNGA 150408-R4-J
24,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする