曜日別特売

ISO旋削加工用チップ TNMG-NF

ISO旋削加工用チップ TNMG-NF - イスカル

中仕上げ~仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937369TNMG 110304-NF
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする