曜日別特売

ISOターン チップ WNGP-F2M

ISOターン チップ WNGP-F2M - イスカルISOターン チップ WNGP-F2M - イスカル

ステンレス鋼の超仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02915091WNGP 040302R-F2M112-2926
25,400
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
02915100WNGP 040304R-F2M111-5074
25,400
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
02915109WNGP 040308R-F2M112-1380
25,400
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
02936836WNGP 040302L-F2M112-2928
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02936845WNGP 040304L-F2M111-8221
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02936861WNGP 040308L-F2M111-6610
25,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする