ISOターン チップ DCMT-M3M

ISOターン チップ DCMT-M3M - イスカル

ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。

用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
刃長(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02913989DCMT 070204-M3M338-9036IC8072.387.72.8
10,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
02913998DCMT 070208-M3M340-4905IC8072.387.72.8
10,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914007DCMT 070204-M3M339-2352IC60152.387.72.8
11,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914016DCMT 070204-M3M339-2306IC60252.387.72.8
11,100
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914025DCMT 070208-M3M340-6464IC60152.387.72.8
11,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914041DCMT 070208-M3M339-2349IC60252.387.72.8
11,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914050DCMT 11T304-M3M340-9576IC60153.9711.64.4
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914059DCMT 11T304-M3M340-9628IC60253.9711.64.4
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914068DCMT 11T308-M3M340-6389IC60153.9711.64.4
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914077DCMT 11T308-M3M339-3859IC60253.9711.64.4
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914086DCMT 11T304-M3M338-9064IC8073.9711.64.4
14,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02914095DCMT 11T308-M3M339-2339IC8073.9711.64.4
14,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする