曜日別特売

ISO旋削 チップ RNGN

ISO旋削 チップ RNGN - イスカル

鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。

仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50厚さ(mm)7.94適合ホルダCRDNN、CRGNR/Lチップ形状丸駒セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02900576RNGN 120700T340-4863IS25IS25
38,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02900585RNGN 120700T340-6471IS35IS35
38,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする