曜日別特売

ISOターン チップ DNGP-F2M

ISOターン チップ DNGP-F2M - イスカル

ステンレス鋼の中仕上げ~仕上げ加工に最適です。

用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02914147DNGP 070302L-F2M111-9757
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02914156DNGP 070302R-F2M112-2972
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02914165DNGP 070304L-F2M112-6059
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02914181DNGP 070304R-F2M111-6594
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02914190DNGP 070308L-F2M112-6107
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02914199DNGP 070308R-F2M112-4466
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする