曜日別特売

タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP

タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP - イスカルタンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP - イスカル

高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。

用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03000308TAGPAD-XL 2R-D65-JHP112-8578
27,500
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000317TAGPAD-XL 3L-D52-JHP111-8693
27,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
03000326TAGPAD-XL 3L-D65-JHP111-3866
27,500
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000335TAGPAD-XL 3L-D82-JHP112-0194
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000351TAGPAD-XL 3R-D52-JHP111-5532
27,500
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000360TAGPAD-XL 3R-D65-JHP111-5429
27,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03000369TAGPAD-XL 3R-D82-JHP111-3843
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000378TAGPAD-XL 4L-D102-JHP112-8643
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000387TAGPAD-XL 4L-D52-JHP111-3883
27,500
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000396TAGPAD-XL 4R-D102-JHP113-0122
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000405TAGPAD-XL 4R-D52-JHP111-7007
27,500
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000421TAGPAD-XL 4R-D82-JHP111-3949
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000430TAGPAD-XL 2L-D65-JHP198-9463
27,500
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000439TAGPAD-XL 3L-D102-JHP198-9471
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000448TAGPAD-XL 3R-D102-JHP198-9470
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000457TAGPAD-XL 4L-D65-JHP199-0950
27,500
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000466TAGPAD-XL 4L-D82-JHP198-9390
28,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000475TAGPAD-XL 4R-D65-JHP199-1001
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする