イスカル
チップ QDMT
仕様
●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15
厚さ(mm)
5
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
F90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02983359
QDMT 120532PDTN-M
422-8680
IC810
3.2
IC810
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02983368
QDMT 1205PDTN-M
423-3358
IC808
0.8
IC808
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください